Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incollare
colore
Bianco
larghezza
57,1 mm
Tipologia
Forma a rullo
tipo
A parete media
lunghezza
49,53 mm
materiale
Altro
Con etichetta
diametro del cavo
6 ... 12,1 mm
diametro filo
0,75 ... 400 mm
Serie
THM
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te