Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
autoadesivo
colore
giallo
larghezza
8 mm
lunghezza
20 mm
altezza
0.08 mm
WEIDMULLER altri prodotti
Codice: WD1877260000 Cod. produttore: 1877260000
Codice: WD1568241521 Cod. produttore: 1568241521
Codice: WD1568241506 Cod. produttore: 1568241506
Codice: WD0252111740 Cod. produttore: 0252111740
Codice: WD1568241738 Cod. produttore: 1568241738
Codice: WD1568241502 Cod. produttore: 1568241502
Marcatura Base (manuale) altri prodotti
Codice: CBMAN1171W Cod. produttore: MAN1171W
Codice: CBMAN1172W Cod. produttore: MAN1172W
Codice: CBMAN1175W Cod. produttore: MAN1175W
Codice: CBMAN1176W Cod. produttore: MAN1176W
Codice: CBMAN1177W Cod. produttore: MAN1177W
Codice: CBMAN1179W Cod. produttore: MAN1179W
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.