Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1391400000
Cod. Produttore
1391400000
Cod. EAN
4050118191547

Informazioni di prodotto

Siglatura dispositivi, Infinito, autoadesivo, 50000 x poliestere, argento

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

argento

larghezza

60 mm

lunghezza

50000 mm

altezza

0.08 mm

Serie

THM

Produttore

Etichetta trasparente THM EL 60 SI 30M Weidmüller