› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

THIN66 RGBW 48 LED 38,4W 2039MM IP66 illuminazione LED RGBW alta efficienza

Cod. Rexel L184067V00
Cod. Produttore 84067V00
Cod. EAN 8033913486694

Informazioni principali

  • Serie: THIN66
  • Lunghezza: 2039 mm
  • Potenza: 38,4 W
  • Colore: RGBW
  • Grado protezione: IP66
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

THIN66 RGBW 48 L.2039MM 38,4W IP66Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: THIN66 RGBW 48 L.2039MM 38,4W IP66Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
THIN66 RGBW 48 LED 38,4W 2039MM IP66 illuminazione LED RGBW alta efficienza