› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

THIN66 RGBW 44 LED 38,4W 2039MM IP66 Illuminazione LED Versatile Efficienza Energetica

Cod. Rexel L184063V00
Cod. Produttore 84063V00
Cod. EAN 8033913486601

Informazioni principali

  • Potenza: 38,4W
  • Lunghezza: 2039mm
  • Colore: RGBW
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: THIN66
  • Efficienza: LED
  • Uso: Esterno
  • Fedeltà colori: Alta

Descrizione del prodotto

THIN66 RGBW 44 L.2039MM 38,4W IP66Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: THIN66 RGBW 44 L.2039MM 38,4W IP66Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
THIN66 RGBW 44 LED 38,4W 2039MM IP66 Illuminazione LED Versatile Efficienza Energetica