›

Termostato da parete Thalos Key nero con display retroilluminato e alimentazione a batterie, funzione blocco tastiera, ideale per controllo temperatura ambienti residenziali e pubblici

Cod. Rexel VEVE719100
Cod. Produttore VE719100
Cod. EAN 8007951125358

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V
  • Autonomia batterie: 12 mesi
  • Campo temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Tipo regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Colore display: Retroilluminazione blu
  • Serie: Thalos Key

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato da parete con display e alimentazione a batterie. La tastiera è composta da 2 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu (attiva alla pressione di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale è configurabile e consente il collegamento di una sonda di temperatura esterna o di un dispositivo con il quale ridurre il setpoint di 3°C.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

125 mm

Tipologia

On/off

altezza

85 mm

profondità

26 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Termostato da parete Thalos Key nero con display retroilluminato e alimentazione a batterie, funzione blocco tastiera, ideale per controllo temperatura ambienti residenziali e pubblici