Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCOREHPL125840
Cod. Produttore
COREHPL125840
Cod. EAN
8718699594442

Informazioni di prodotto

TrueForce Core LED Public (Urbanistica/Strada– HPL/SON) - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A+ - Temperatura di colore

Documentazione tecnica

Le lampade di urbanistica Philips TrueForce LED rappresentano una soluzione LED semplice con un ottimo periodo di ammortamento per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). Queste lampade assicurano l'efficienza energetica e la maggiore durata del LED alla sostituzione delle lampade HID, con un basso investimento iniziale e risparmi immediati.Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce adeguate, il cliente potrà montare facilmente le lampade LED TrueForce nei sistemi esistenti, migliorando così la qualità della luce senza dover cambiare gli apparecchi o compromettere l'effetto luce.

corrente nominale

190

efficienza luminosa della lampada

119

diametro

108 mm

base

E27

flusso luminoso effettivo

5000

temperatura del colore

4000

fattore di potenza

0.98

lunghezza

265 mm

colore

Bianco

classe di efficienza energetica

A+

tensione nominale

220 V

colore della scatola

bianco

durata di vita nominale media

25000 h

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

tipo di tensione

AC

esecuzione vetro/copertura

opaco

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

42 kWh