Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCOREHPL12584G
Cod. Produttore
COREHPL125840G
Cod. EAN
8718699750350

Informazioni di prodotto

Trueforce CorePro LED HPL - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 26 W - Classe di efficienza energetica: D - Temperatura del colore correlata:
Lampadina LED TFORCE CORE da 26 watt con attacco E27, caratterizzata da una luce naturale con temperatura di colore 4000K (840), ideale per un'illuminazione efficiente e duratura. Progettata per garantire un'alta resa luminosa con un basso consumo energetico, questa lampadina rappresenta una soluzione affidabile per ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un risparmio energetico significativo rispetto alle lampadine tradizionali. Adatta a diverse applicazioni, offre una luce uniforme e brillante, migliorando il comfort visivo e contribuendo a un ambiente più sostenibile.

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

colore della scatola

bianco

corrente nominale

145

angolo di irraggiamento

300

diametro

90 mm

lunghezza

245 mm

grado di protezione (IP)

IP65

classe di efficienza energetica

A++

fattore di potenza

0.9

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

26 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

tipo di tensione

AC

efficienza luminosa della lampada

153.00

prodotto Sustainable

Si

Serie

Trueforce_CorePro_LED_HPL

Produttore

TFORCE CORE LED HPL 26W E27 840 FR