Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCOREHPI35840G
Cod. Produttore
COREHPI35840G2
Cod. EAN
8718699780975

Informazioni di prodotto

TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL) - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 30 W - Classe di efficienza energetica:
Descrizione del produttore: Le lampade Philips TrueForce LED Industrial and Retail offrono una soluzione conveniente, semplice e rapida per sostituire le lampade HID nelle applicazioni con riflettori industriali.La soluzione oltre ad assicurare i vantaggi offerti dalla tecnologia LED in termini di efficienza energetica e lunga durata, richiede un ridotto investimento iniziale.Grazie a un design esclusivo e alla compatibilità ottimale di queste lampade, è possibile procedere con l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade HID con quelle TrueForce LED senza cambiare l'apparecchio o l'alimentatore. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce, creando al contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

100 mm

efficienza luminosa della lampada

133 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

165 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

30 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,21

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

4000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1022

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

154 ... 154 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

30 ... 30 W

flusso luminoso

4000 ... 4000 lm

Angolo del fascio luminoso

180 ... 180 GRADO

Serie

TrueForce Core LED Industrial and Retail / Highbay

Produttore

Lampada LED industriale Philips TrueForce Core 30W E27 4000K alta efficienza retrofit HPI/SON/HPL