› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Tetto paraspruzzi 600x300 mm protezione pannelli esterni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTT6030K
Cod. Produttore TT6030K
Cod. EAN 8015646736581

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x300 mm
  • Tipo: Tetto paraspruzzi
  • Serie: SR2 Accessories
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: IP secondo EN 60529
  • Normativa: EN IEC 61439-2, 62208
  • Colore: 7035 (grigio)
  • Applicazione: Custodie SR2

Descrizione del prodotto

Tetto paraspruzzi in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, con dimensioni di 600x300 mm (lunghezza x profondità). Progettato per offrire protezione contro gli spruzzi e gli agenti atmosferici, è adatto all'installazione su pannelli del tetto di quadri elettrici, garantendo una maggiore durabilità e sicurezza dell'impianto. La finitura con verniciatura a polvere assicura resistenza alla corrosione e agli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali ed esterni. Facile da montare con viti di fissaggio M6, è compatibile con la serie SR2 di accessori per quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rain shield top cover 600x300mm (WxD);RAIN SHIELD TOP 600X300 WXD 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

350 mm

altezza

55 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

SR2 Accessories

Tetto paraspruzzi 600x300 mm protezione pannelli esterni