› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Tetto paraspruzzi 400x200 mm protezione pannelli elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTT4020K
Cod. Produttore TT4020K
Cod. EAN 8015646736468

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x200 mm
  • Funzione: Parapraspruzzi tetto
  • Serie: SR2 Accessories
  • Colore: 7035 (grigio)
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Materiale: Adatto per custodie SR2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Tetto paraspruzzi realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, dimensioni 400x200 mm (LxP). Progettato per proteggere i pannelli del tetto da spruzzi e agenti atmosferici, garantisce una protezione efficace e duratura. La struttura robusta in acciaio assicura resistenza meccanica e stabilità, mentre la verniciatura a polvere offre una finitura resistente alla corrosione, ideale per applicazioni in ambienti esterni. Questo accessorio è specificamente adatto per l'installazione su pannelli del tetto, contribuendo a preservare l'integrità e la funzionalità dei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rain shield top cover 400x200mm (WxD);RAIN SHIELD TOP 400X200 WXD 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

50 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

SR2 Accessories

Tetto paraspruzzi 400x200 mm protezione pannelli elettrici