› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Tetto fondo aperto IP65 larghezza 400mm profondità 900mm per contenitori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBO4090
Cod. Produttore PTBO4090
Cod. EAN 8015646782465

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Design: tetto e fondo aperto
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: acciaio zincato
  • Applicazione: quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: open top/bottom w=400mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

25 mm

profondità

900 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

Modular boards / System pro E Power

Tetto fondo aperto IP65 larghezza 400mm profondità 900mm per contenitori industriali