Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350541
Cod. Produttore
350541
Cod. EAN
8005543458211

Informazioni di prodotto

Il tetto antipioggia 4 moduli SFERA con finitura Allmetal offre protezione efficace e durata nel tempo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro infiltrazioni d'acqua
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto antipioggia 4 moduli SFERA finitura Allmetal

adatto per installazione esterna

profondità

38 mm

larghezza

285 mm

numero RAL

9018

altezza

239.5 mm

esecuzione della superficie

zincato

materiale

alluminio

colore

grigio

Produttore

TETTO ANTIPIOGGIA 4 MODULI ALLMETAL

€ 194,92 x 1 pz.
(pz.)