Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI350521
Cod. Produttore
350521
Cod. EAN
8005543458150

Informazioni di prodotto

Tetto antipioggia 2 moduli SFERA con finitura Allmetal, progettato per garantire protezione e durata nel tempo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti che riducono la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro infiltrazioni d’acqua
  • Maggiore durata degli impianti elettrici
  • Riduzione dei costi energetici grazie a una migliore protezione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto antipioggia 2 moduli SFERA finitura Allmetal

adatto per installazione esterna

numero RAL

9018

profondità

38 mm

larghezza

146 mm

altezza

239.5 mm

materiale

alluminio

colore

grigio

esecuzione della superficie

zincato

Produttore

Tetto antipioggia 2 moduli SFERA finitura Allmetal

€ 72,91 x 1 pz.
(pz.)