› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Testina rigida occhiello M5 6 mm per installazioni elettriche rapide in condotti

Cod. Rexel BLBIZ700240
Cod. Produttore BIZ700240
Cod. EAN 3700420302223

Informazioni principali

  • Testina rigida ad occhiello M5
  • Diametro occhiello 6 mm
  • Facile inserimento nella guaina
  • Compatibile con prodotti BIZ 700/760
  • Imballaggio singolo busta plastica
  • Confezione da 50 pezzi
  • Peso netto singolo 0,008 kg
  • Serie BIZ 700 240

Descrizione del prodotto

Testina rigida ad occhiello M5 con diametro di 6 mm, progettata per un facile inserimento nella guaina. Questo componente è compatibile con una vasta gamma di prodotti della serie BIZ, garantendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La struttura rigida assicura una connessione stabile e duratura, ideale per utilizzi che richiedono precisione e resistenza meccanica. Le dimensioni compatte e il design funzionale facilitano l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, rendendo questo accessorio un elemento essenziale per la realizzazione di impianti sicuri ed efficienti. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Testa rigida con occhiello tiracavo, M5 Ø 6 mm, che consente di spingere la sonda più rapidamente in una guaina o in un condotto dritto o poco curvo.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Testina rigida occhiello M5 6 mm per installazioni elettriche rapide in condotti
€ 5,24 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info