Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700239
Cod. Produttore
BIZ700239
Cod. EAN
3700420302216

Informazioni di prodotto

  • Diametro testina: 6 mm
  • Occhiello tiracavo: M5 Ø 8 mm
  • Inserimento: Facile nella guaina
  • Peso netto: 0,015 kg
  • Imballaggio: Busta plastica
  • Confezionamento: Cartone x 50
  • Dimensioni imballo: 17x10x0,8 cm
  • Serie: BIZ 700 239

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Testina rigida ad occhiello M5 con diametro di 8 mm, progettata per un facile inserimento nella guaina. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e precisione nel fissaggio, garantendo una connessione stabile e sicura. La struttura rigida assicura durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni, rendendolo compatibile con diversi modelli di prodotti della stessa famiglia. La sua dimensione compatta e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per sistemi elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e performance. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Testa rigida con occhiello tiracavo, M5 Ø 8 mm, che consente di spingere la sonda più rapidamente in una guaina o in un condotto dritto o poco curvo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Produttore

Testina rigida 6mm con occhiello tiracavo M5 per installazione sonde in guaine e condotti elettrici