Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700238
Cod. Produttore
BIZ700238
Cod. EAN
3700420302209

Informazioni di prodotto

  • Diametro sfera: 8 mm
  • Filettatura: M5
  • Lunghezza totale: 135 mm
  • Larghezza: 20 mm
  • Altezza: 17 mm
  • Inserimento: facile nella guaina
  • Compatibile con: serie BIZ 700 e 760
  • Tipo: testina flessibile standard

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Testina flessibile standard a sfera M5 con diametro di 8 mm, progettata per un facile inserimento nella guaina. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e flessibilità, garantendo un collegamento affidabile e duraturo. Le dimensioni compatte e la struttura robusta ne facilitano l’installazione in spazi ridotti, assicurando compatibilità con vari modelli di prodotti correlati. Realizzata con materiali di qualità, questa testina flessibile offre resistenza e durata nel tempo, risultando un elemento essenziale per sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Testa di guida flessibile a sfera M5 Ø 8 mm, che consente di passare più facilmente attraverso aree curve o intasate da ostacoli.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bussola di guida

Produttore

Testina flessibile guida a sfera M5 Ø8 mm per installazioni elettriche in spazi ristretti

€ 4,81 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info