›

Tester professionale misura interruttori differenziali RCD AC e A con test remoto e display LCD

Cod. Rexel VEVE766000
Cod. Produttore VE766000
Cod. EAN 8007951129042

Informazioni principali

  • Serie: KEW 5410
  • Tensione nominale: 100-400V (50/60Hz)
  • Corrente di test: 15-500 mA
  • Precisione misura: ±1% rdg ±3dgt
  • Protezione: IP54 polvere e acqua
  • Display: LCD retroilluminato
  • Alimentazione: 8 batterie AA 1.5V
  • Dimensioni: 167x186x89 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tester professionale per la verifica degli interruttori differenziali (RDC) di tipo generale e selettivi (sia tipo AC sia tipo A). La funzione "test remoto" permette misure tenendo i puntali con entrambe le mani mentre i leds presenti sul frontale indicano la correttezza della connessione al circuito di test. Il display LCD retroilluminato consente un'agevole lettura dei valori misurati e la funzione power off spegne il dispositivo dopo 10 minuti di inattività per salvaguardare le batterie. Viene fornito con i terminali di test KEW 7128A e KEW 7129A, con il terminale rigido esteso KEW 8017 e con il certificato di taratura.

Caratteristiche tecniche

visualizzazione

Digitale

numero di campi di misura

4

Test tempo di spegnimento

Tester professionale misura interruttori differenziali RCD AC e A con test remoto e display LCD