›

Tester digitale Chauvin Arnoux CA 757 tensione AC/DC con MiniFlex A101-250 per misure elettriche professionali

Cod. Rexel CHP01191757
Cod. Produttore P01191757
Cod. EAN 3663653000116

Informazioni principali

  • Voltaggio: AC/DC
  • Tipo: Tester tensione digitale
  • Accessorio incluso: MiniFlex A101-250
  • Serie: CA 757
  • Misura: Alta precisione
  • Applicazione: Test elettrici
  • Alimentazione: Portatile
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: C.A 757 Tester tensione digitale AC/DC + MiniFlex A101-250
Tester digitale Chauvin Arnoux CA 757 tensione AC/DC con MiniFlex A101-250 per misure elettriche professionali