›

Testata di chiusura IP44 blu altezza 75 mm per protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08783
Cod. Produttore 08783
Cod. EAN 8000126087833

Informazioni principali

  • Protezione IP44: resistente all'acqua
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Colore: blu brillante
  • Elementi di montaggio: inclusi
  • Serie: LC08783
  • Conforme alle norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura con grado di protezione IP44, altezza 75 mm, di colore blu. Progettata per garantire una chiusura sicura e resistente in impianti elettrici, offre protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, assicurando affidabilità e durabilità nelle installazioni. Realizzata con materiali robusti, è adatta per applicazioni che richiedono protezione e isolamento efficaci. Descrizione del produttore: End Cap Ingress Protection IP44 with Mounting Elements, Width 150mm, Height 75mm, Bright Blue
Testata di chiusura IP44 blu altezza 75 mm per protezione impianti elettrici