›

Testata chiusura IP44 metallo zincato H75mm larghezza 400mm per installazioni elettriche robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07898
Cod. Produttore 07898
Cod. EAN 8000126078985

Informazioni principali

  • Protezione IP44: Ingress Protection
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07898
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Bassa Tensione e RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura realizzata in metallo zincato, con grado di protezione IP44 e altezza di 75 mm. Progettata per garantire una chiusura sicura e affidabile nelle installazioni elettriche, offre resistenza e protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e duraturi nel tempo. Descrizione del produttore: End Cap Ingress Protection IP44 with Mounting Elements, Width 400mm, Height 75mm, Galvanized
Testata chiusura IP44 metallo zincato H75mm larghezza 400mm per installazioni elettriche robuste