› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Testata alimentazione destra colore bianco per sistemi illuminazione LED Linea Light Group

Cod. Rexel L181033
Cod. Produttore 81033
Cod. EAN 8033913026692

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Posizione: Destra
  • Tipo: Testata alimentazione
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta
  • Design: Integrato elettronica
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

TESTATA ALIM DX COL.BCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TESTATA ALIM DX COL.BCOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Testata alimentazione destra colore bianco per sistemi illuminazione LED Linea Light Group