Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AF351
Cod. Produttore
ZB5AF351
Cod. EAN
3389110905595

Informazioni di prodotto

Testa per pulsante - premere e ruotare Ø22 - freccia "su" nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa nera per pulsante Harmony XB5 di Schneider Electric è circolare e ha una ghiera in plastica. È contrassegnata dal simbolo "freccia su". Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie alla testa con rotella zigrinata. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

colore dell’elemento di azionamento

nero

con anello frontale

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

Harmony_XB5_ZB5