Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BD205
Cod. Produttore
ZB4BD205
Cod. EAN
3389110801651

Informazioni di prodotto

Testa selettore a leva gialla

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa gialla per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric con leva standard ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per selettore con leva standard fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

colore dell’elemento di azionamento

giallo

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

con anello frontale

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

Harmony_XB4_ZB4