Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BG2K3233A
Cod. Produttore
ZB4BG2K3233A

Informazioni di prodotto

Testa selettore con chiave speciale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Testa selettore a chiave 2 posiz.con chiave speciale

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

metallo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

numero di posizioni di commutazione

2

diametro del foro

22 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore dell’elemento di azionamento

nero

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Harmony_XB4_ZB4