Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BG320
Cod. Produttore
ZB4BG320
Cod. EAN
3389110124033

Informazioni di prodotto

Testa selettore Ø 22 - 3 posiz. - Ronis 3131a - estraz.chiave centro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa nera con chiave Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n.3131A) per selettore a chiave ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave al centro. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa con chiave fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su selettori a chiave completi compatibili, per consentire al personale autorizzato di cambiare modalità di funzionamento macchina e di processo in modo sicuro. È resistente agli urti, alle vibrazione, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP66, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

colore dell’elemento di azionamento

nero

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

con anello frontale

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

Harmony_XB4_ZB4