Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCE05
Cod. Produttore
ZCE05
Cod. EAN
3666916090992

Informazioni di prodotto

  • Tipo: testa rotativa
  • Movimento: rotatorio programmabile
  • Operatore: senza leva a molla
  • Compatibilità: XCKT, XCMD, XCKP, XCKD
  • Approccio: laterale, direzione programmabile
  • Serie: XC Standard
  • Peso netto: 0,045 kg
  • Temperatura operativa: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa rotativa programmabile TEZCE05 offre un'eccezionale precisione e versatilità. Progettata per i più elevati standard di qualità, questa testa è parte della rinomata famiglia di interruttori di fine corsa XC Standard. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. L'asse di rotazione consente un'operatività fluida, rendendola ideale per applicazioni industriali. Scopri l'innovazione e l'efficienza integrate in questo prodotto di alta tecnologia.

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

Limit switches XC Standard