Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCE09
Cod. Produttore
ZCE09
Cod. EAN
3666916090978

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Rotativa
  • Azione contatto: Camme specifica
  • Apertura positiva: Assente
  • Avvicinamento: Laterale 2 direzioni
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa per finecorsa fornisce l'azionamento del finecorsa tramite camma specifica senza manovra positiva di apertura. Senza leva di azionamento. Supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKP, XCKT, XCMD e XCKD e con varie leve ZC. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

Limit switches XC Standard