Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5CA2
Cod. Produttore
ZB5CA2
Cod. EAN
3389110925852

Informazioni di prodotto

Testa pulsante quadrato Ø22 - - nera - filoghiera - senza marcatura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa per pulsante a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è nera e funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma quadrata e una ghiera di plastica. Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore del pulsante

nero

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

quadrato

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

Serie

Harmony_XB5_ZB5