Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AW963
Cod. Produttore
ZB5AW963
Cod. EAN
3389110924367

Informazioni di prodotto

Testa pulsante luminoso Ø22 - blu- per LED universale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa a filo ghiera con gemma liscia con anello luminoso Harmony XB5 di Schneider Electric è blu e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante con anello luminoso fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'anello luminoso e al colore vivace. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore del pulsante

blu

forma del pulsante

piatto

colore dell'anello frontale

nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

con anello frontale

Serie

Harmony_XB5_ZB5