Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BC280
Cod. Produttore
ZB4BC280
Cod. EAN
3606480444111

Informazioni di prodotto

Testa pulsante diam. 37mm nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa pulsante nero a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso e si utilizza in ambienti gravosi. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

nero/bianco/rosso

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22.5 mm

tattile

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Harmony_XB4_ZB4