Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BS94414
Cod. Produttore
ZB4BS94414
Cod. EAN
3389110123005

Informazioni di prodotto

Testa pulsante Ø22 -sblocco a chiave - fungo Ø40 - rossa - Ronis 520e

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa pulsante rosso a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm di arresto d'emergenza / spegnimento funziona con un meccanismo di rilascio con chiave (chiave n. 520E). Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante arresto/spegnimento di emergenza, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti di arresto e di spegnimento di emergenza e completi compatibili. Grazie al colore vivace e alla notevole forma a fungo da 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore del pulsante

rosso

tipo di sblocco

sblocco a chiave

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

cromo

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

diametro della calotta

40 mm

adatto per arresto d’emergenza

con anello frontale

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto