Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BS94410
Cod. Produttore
ZB4BS94410
Cod. EAN
3389110122961

Informazioni di prodotto

Testa pulsante a fungo rosso emergenza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa pulsante rosso a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm di arresto d'emergenza / spegnimento funziona con un meccanismo di rilascio con chiave (chiave n. 458A). Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante arresto/spegnimento di emergenza, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti di arresto e di spegnimento di emergenza e completi compatibili. Grazie al colore vivace e alla notevole forma a fungo da 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

cromo

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

colore del pulsante

rosso

tipo di sblocco

sblocco a chiave

adatto per arresto d’emergenza

con anello frontale

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

diametro del foro

22.5 mm

diametro della calotta

40 mm

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 -sblocco a chiave - fungo Ø40 - rossa - Ronis 458a