Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BT2
Cod. Produttore
ZB4BT2
Cod. EAN
3389110888638

Informazioni di prodotto

Testa pulsante a fungo nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa pulsante nero a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo Push-Pull di blocco. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22.5 mm

diametro della calotta

40 mm

con anello frontale

colore del pulsante

nero

tipo di sblocco

sblocco a trazione

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

cromo

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

Harmony_XB4_ZB4