Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BC54
Cod. Produttore
ZB4BC54
Cod. EAN
3389110888416

Informazioni di prodotto

Testa pulsante a fungo giallo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa pulsante giallo a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 30 mm funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante a fungo da 30 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 30 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

colore del pulsante

giallo

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

cromo

materiale dell’anello frontale

metallo

forma della lente

tondo

diametro della calotta

30 mm

diametro del foro

22.5 mm

tattile

con anello frontale

Serie

Harmony_XB4_ZB4