Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCEG1
Cod. Produttore
ZCEG1
Cod. EAN
3666916090855

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: pistone M16
  • Movimento testa: lineare
  • Direzione approccio: verticale, 1 senso
  • Apertura positiva: confermata
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Compatibilità: XCKP, XCKD, XCKT, XCMD
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa del finecorsa fornisce l'azionamento del selettore all'estremità con manovra positiva di apertura. Il pistone terminale a molla in metallo con la parte superiore in nitrile M16 supporta l'avvicinamento verticale in 1 direzione. Il movimento della testa operativa del finecorsa è lineare. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKP, XCKT, XCMD e XCKD, oltre che con vari corpi ZC. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard