›

TESTA PULS SFERA ACCIAIO

Cod. Rexel TEZCE13
Cod. Produttore ZCE13
Cod. EAN 3666916090961

Informazioni principali

  • Tipo operatore: pulsante a sfera in acciaio
  • Movimento testa: lineare
  • Tipo approccio: multi-direzionale
  • Attuazione interruttore: da camma 30°
  • Apertura positiva: inclusa
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura immagazzinamento: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il TEZCE13, un pulsante a bottone di alta qualità della linea Limit switches XC Standard. Realizzato in acciaio, questo prodotto è progettato per garantire una risposta rapida e affidabile in ogni applicazione elettrica. La sua forma sferica non solo offre un design elegante, ma anche una maneggevolezza ottimale. Con il TEZCE13, la tua esperienza di utilizzo sarà potenziata da un elemento di azionamento robusto e duraturo, perfetto per ogni esigenza industriale.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PULS SFERA ACCIAIO
€ 22,22 x 1 pz.
(pz.)