›

TESTA PULS ROT ACC+SOFF SILICONE

Cod. Rexel TEZCE2A
Cod. Produttore ZCE2A
Cod. EAN 3666916090909

Informazioni principali

  • Tipo operatore: rullo con molla
  • Materiale: silicone
  • Movimento testa: lineare
  • Tipo approccio: laterale 2 direzioni
  • Attuazione commutatore: camma 30°
  • Apertura positiva: inclusa
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la testa pulsante rotante TEZCE2A, un elemento essenziale per i tuoi progetti elettrici. Realizzata in silicone di alta qualità, questa testa è progettata per garantire una presa sicura e una lunga durata. Il suo design innovativo la rende ideale per applicazioni che richiedono un'operazione fluida e precisa. Con il pulsante a bottone, potrai facilmente attivare i tuoi dispositivi elettrici, rendendo ogni operazione più semplice e efficace. La TEZCE2A è perfetta per chi cerca affidabilità e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PULS ROT ACC+SOFF SILICONE
€ 20,21 x 1 pz.
(pz.)