Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCEH2
Cod. Produttore
ZCEH2
Cod. EAN
3666916039441

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Limit switch head
  • Operatore: Roller plunger metallico
  • Movimento testa: Lineare
  • Approccio: Laterale, 2 direzioni
  • Attuazione commutatore: Cam 30°
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Peso: 67 g

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa pulsante rotante M18 TEZCEH2 è un componente essenziale per i tuoi sistemi elettrici. Progettata per garantire un'operazione fluida e affidabile, questa testa è realizzata con materiali di alta qualità per una durata ottimale. Il suo design ergonomico permette un utilizzo semplice e intuitivo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e controllo, la TEZCEH2 rappresenta una scelta eccellente per migliorare l'efficienza dei tuoi dispositivi elettrici.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard