›

TESTA PULS ROT ACC M12

Cod. Rexel TEZCEF2
Cod. Produttore ZCEF2
Cod. EAN 3666916090862

Informazioni principali

  • Tipo operatore: pistone a rullo acciaio
  • Movimento testa: lineare
  • Tipo approccio: laterale 2 direzioni
  • Attuazione: cam 30°
  • Apertura positiva: presente
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric ha un pistone a rullo in acciaio. Fissato dalla testa con dadi di fissaggio M12.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PULS ROT ACC M12
€ 43,63 x 1 pz.
(pz.)