Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCE1A
Cod. Produttore
ZCE1A
Cod. EAN
3666916090954

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: pistone metallico
  • Calotta: silicone
  • Movimento testa: lineare
  • Avvicinamento: verticale, 1 direzione
  • Apertura contatti: positiva
  • Compatibilità: XCMD, XCKT, XCKD, XCKP
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. La testa del finecorsa supporta la manovra positiva di apertura. È un pistone terminale in metallo con ritorno a molla e calotta in silicone. Supporta l'avvicinamento verticale in 1 direzione. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCMD, XCKT, XCKD e XCKP. È associato ai corpi12 ZCT28N, ZCMD21M12, ZCT21N12, ZCD25, ZCP29, ZCP3126, ZCD26, ZCP21, ZCMD81L2, ZCMD81L1, zcmd81l16 , ZCT25P, ZCMD29L5, ZCP39, ZCMD39L2 e ZCT26N12. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard