Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCEH0
Cod. Produttore
ZCEH0
Cod. EAN
3666916090848

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: pulsante metallico
  • Tipo testa: M18 end plunger
  • Movimento testa: lineare
  • Approccio: verticale, 1 direzione
  • Apertura positiva: presente
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa pulsante metallica M18 TEZCEH0 è un componente essenziale per il controllo dei circuiti elettrici. Realizzata in robusto materiale metallico, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Progettata per un'installazione semplice, questa testa pulsante è ideale per applicazioni in cui è richiesta una risposta rapida e affidabile. Con un design ergonomico, offre comfort nell'uso quotidiano, rendendola una scelta perfetta per professionisti e appassionati di elettricità.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard