›

TESTA PULS METAL M12

Cod. Rexel TEZCEF0
Cod. Produttore ZCEF0
Cod. EAN 3666916090879

Informazioni principali

  • Tipo operatore: pistone metallico
  • Movimento testa: lineare
  • Tipo approccio: verticale, 1 direzione
  • Apertura positiva: inclusa
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Temperatura stoccaggio: -40…70 °C
  • Compatibilità: XCKT, XCKP, XCMD, XCKD
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric ha un pistone terminale in metallo. Fissato dalla testa con dadi di fissaggio M12.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PULS METAL M12