Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCE66
Cod. Produttore
ZCE66
Cod. EAN
3666916039519

Informazioni di prodotto

  • Tipo: testa pulsante
  • Operatore: sfera laterale metallica
  • Movimento testa: lineare
  • Approccio: multi-direzionale
  • Attuazione: cam 30°
  • Temperatura uso: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Apertura positiva: senza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa pulsante TEZCE66 è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzata in materiale resistente, questa testa pulsante presenta un design a sfera accattivante. Ideale per applicazioni industriali, è parte della famiglia di interruttori di fine corsa XC Standard. La sua configurazione come pulsante a bottone la rende facile da utilizzare, assicurando un'esperienza di attivazione fluida e precisa. Questo prodotto è perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard