›

TESTA PULS LAT ROT VERT

Cod. Rexel TEZCE65
Cod. Produttore ZCE65
Cod. EAN 3666916039526

Informazioni principali

  • Tipo testa: Plunger
  • Movimento testa: Lineare
  • Operatore: Leva a rullo laterale
  • Approccio: Verticale, 2 direzioni
  • Attuazione commutatore: Camma 30°
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C
  • Peso: 57 g
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La TEZCE65 è una testa pulsante di alta qualità, progettata per un'azione verticale e rotativa. Questo elemento di azionamento, realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima affidabilità e durata nel tempo. La sua configurazione intuitiva la rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un design funzionale e pratico, la TEZCE65 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nel settore degli interruttori di limite.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PULS LAT ROT VERT
€ 25,20 x 1 pz.
(pz.)