›

TESTA PULS LAT ROT ORIZZ

Cod. Rexel TEZCE64
Cod. Produttore ZCE64
Cod. EAN 3666916039533

Informazioni principali

  • Tipo testa: Plunger
  • Movimento testa: Lineare
  • Operatore: Roller laterale orizzontale
  • Approccio: Laterale, 2 direzioni
  • Azionamento: Camma 30°
  • Temperatura uso: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Dimensioni confezione: 5x3.2x1.8 cm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa pulsante TEZCE64 è un componente essenziale della famiglia di interruttori di fine corsa XC Standard. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa presenta un design ergonomico con un pulsante a rotella per un'operatività fluida e intuitiva. La sua colorazione distintiva e il design orizzontale la rendono facilmente integrabile in diversi ambienti di lavoro. Affidabile e durevole, la TEZCE64 è ideale per applicazioni che richiedono precisione e controllo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PULS LAT ROT ORIZZ
€ 25,20 x 1 pz.
(pz.)