Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE85
Cod. Produttore
ZC2JE85
Cod. EAN
3666916039670

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: Leva a rullo laterale
  • Movimento testa: Lineare
  • Materiale testa: Metallo
  • Attuazione: Camma 30°
  • Approccio: Verticale, 2 direzioni
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Peso netto: 0,245 kg
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZC2JE85 è un componente essenziale per il controllo preciso delle macchine. Realizzata in materiale di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori. Il design intuitivo con pulsante a rotella facilita l'operazione, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni industriali. Con un'estetica raffinata, si integra perfettamente in diversi ambienti di lavoro, garantendo efficienza e affidabilità nelle prestazioni.

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

OsiSense XC Special format