Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE82
Cod. Produttore
ZC2JE82
Cod. EAN
3666916039717

Informazioni di prodotto

  • Tipo operatore: pulsante a rotella
  • Materiale testa: metallo
  • Movimento testa: lineare
  • Tipo approccio: laterale 2 direzioni
  • Attuazione commutatore: camma 30°
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Peso netto: 0,2 kg
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZC2JE82 è un componente essenziale della linea OsiSense XC Special, progettata per garantire prestazioni elevate. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa offre un'ottima affidabilità e durata nel tempo. Il design del pulsante a rotella consente un'agevole manovrabilità, rendendola ideale per applicazioni industriali. Con la sua costruzione robusta e funzionalità intuitiva, è perfetta per soddisfare le esigenze di automazione e controllo.

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

OsiSense XC Special format