Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE65
Cod. Produttore
ZC2JE65
Cod. EAN
3666916039816

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Testa finecorsa
  • Serie: OsiSense XC Special
  • Operatore: Pulsante a rotella laterale
  • Materiale testa: Metallo
  • Movimento testa: Lineare
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Tipo approccio: Laterale, 2 direzioni
  • Peso netto: 0,245 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa per finecorsa TEZC2JE65 è un componente essenziale della serie OsiSense XC Special, progettata per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una durabilità e affidabilità superiori. Il pulsante a rotella consente un controllo intuitivo e preciso, rendendo questo prodotto ideale per vari sistemi di automazione. Con il suo design funzionale e la sua robustezza, rappresenta una scelta perfetta per professionisti del settore elettrico.

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Serie

OsiSense XC Special format