Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE645
Cod. Produttore
ZC2JE645
Cod. EAN
3666916039830

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Plunger
  • Materiale testa: Metallo
  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Temperatura operativa: 10…120 °C
  • Movimento testa: Lineare
  • Tipo attuatore: Rullo laterale con molla
  • Azionamento commutatore: Camma 30°
  • Peso netto: 0,245 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa per finecorsa progettata per applicazioni di controllo e sicurezza in impianti elettrici industriali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e precisione nel rilevamento della posizione. Il design compatto e robusto ne facilita l’installazione e l’integrazione in sistemi di automazione, assicurando un funzionamento duraturo anche in ambienti gravosi. Ideale per il monitoraggio di movimenti meccanici e la gestione di segnali di fine corsa.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

OsiSense XC Special format